Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
FISCHER E-Bikes Terra 5.0i Schwarz Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100027504
Hersteller:
     FISCHER E-Bikes
Herst.-Nr.:
     63874:FISCHER
EAN/GTIN:
     4008153026317
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Das All-Terrain E-Bike fühlt sich auf nahezu jedem Untergrund wohl und verschafft damit größtmögliche Vielfalt und Freiheit. Ob als zuverlässiger Commuter für die Stadt – ein stabiler Gepäckträger zur Anbringung von Fahrradtaschen und ein leistungsstarkes Lichtpaket sind an Bord – oder den Ritt durchs Gelände, das E-SUV Bike ist ein treuer Begleiter. Das Modell ist außerdem für unsere FISCHER Kinderanhänger geprüft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Autonomie (max.)
120 km
Reifengröße (Imperial)
29 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximales Lastgewicht
135 kg
Geschlecht
Männlich
Bereifung hinten (imperial)
29 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
29 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Hinterbremsensystem
Hydraulikscheibe
Vorderbremsensystem
Hydraulikscheibe
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Anzahl der Gänge
10
Hupe
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Fahrradfederung
Vordergabel
Motorleistung
250 W
Kettenaufbewahrung
offen
Anzahl der Kettenblattzähne
38
Fahrrad-Kassettenzahnkranz
11 - 36
Kabel routing
Intern
Eingebautes Display
Ja
Lampenleistungsquelle
Akku
Akku/Batterie
Batteriekapazität
14 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batteriekapazität
504 Wh
Austauschbare Batterie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32900 g
Merkmale
Rahmenmaterial
Aluminium
Lenkermaterial
Aluminium
Länge des Lenkers
740 mm
Sitzklemmenmaterial
Aluminium
Stammmaterial
Aluminium
Seitenständer
Ja
Hintere Kettenschaltung
SRAM
Schalthebel
Clark's
Bezeichnung der vorderen Bremsanlage
Clark's
Bezeichnung der hinteren Bremsanlage
Clark's
Bezeichnung Fahrradgabel
Suntour
Bezeichnung Vorderreifen
Continental
Bezeichnung Hinterreifen
Continental
Motorenbezeichnung
Brose
Bezeichnung Hinterradnabe
SRAM
Bezeichnung Fahrradsattel
MTB
Bezeichnung Lenker
Raceface
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Zubehör im Set enthalten
Batterieschlüssel, Pedale
Montagewerkzeuge enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
26000 g
Gestellhöhe
460 mm
Geometrie
Federweg der Fahrradgabel
100 mm
Größe der vorderen Bremsscheibe
180
Größe der hinteren Bremsscheibe
160
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.766,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,53*
€ 2.330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,62*
€ 2.309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,08*
€ 2.213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,71*
€ 2.158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,65*
€ 2.102,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.