| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100202305 Herst.-Nr.: SFP-BXU34-40KM-TL-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Der BlueOptics© BO15C3149640D Bidi Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Simplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode Gigabit Ethernet (GbE), Gigabit Fibre Channel over Ethernet (Gb FCoE) oder OC-24/STM8 SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25 Gigabit pro Sekunde.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die BlueOptics BO15C3149640D Bidi SFP Transceiver haben eine kombinierte Empfangs- (Receiver) und Sendefunktion (Transmitter) über einen einzigen Laser (BOSA) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen Gigabit Protokolls, wie z.B. dem GB Ethernet Standard 802.3z. BlueOptics BO15C3149640D Bidi SFP Module sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und anderer Hardware im dritten optischen Fenster, mit 1490nm und 1310nm, geeignet.
Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die optionale Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO15C3149640D BIDI SFP Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 9/125 µm | | SFP-Transceiver-Standard | BX-U | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1490 nm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |