Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:10 PF240W1EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:10 PF240W1EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)
3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:10 PF240W1EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100205743
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF240W1EM
EAN/GTIN:
     50076308415032
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
482.6 mm
Versandkartonslänge
808.0502 mm
Versandkartonshöhe
130.175 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
8346.55320037 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
76308415037
Gewicht und Abmessungen
Breite
527 mm
Höhe
329 mm
Gewicht
108.40857643 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
469.9 mm
Verpackungstiefe
20.6502 mm
Verpackungshöhe
793.75 mm
Paketgewicht
1525.88473268 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:10
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1295.4 mm
Pallettenlänge netto
1612.9 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.