Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB62 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB62 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB62 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB62 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100306914
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 207
EAN/GTIN:
     7332543752041
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt. LEISTUNGSSTARKER, EINFACH ZU REGENERIERENDER FILTER Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1330 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.