Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Ackbar Bodenleuchte SMD LED Module 22 W LED Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Ackbar Bodenleuchte SMD LED Module 22 W LED Nickel
TRIO Ackbar Bodenleuchte SMD LED Module 22 W LED Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100315155
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42752107
EAN/GTIN:
     4017807352764
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Berührung
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
6600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD LED Module
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lampenleistung
18 W
Farbtemperatur
3000 K
Typ Leuchtmittel 2
LED
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
4 W
Lichtleistung
2050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
1820 mm
Gewicht
5570 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,51*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.