Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 257 0023 01 Silber Diverter Straight diverter Messing, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 257 0023 01 Silber Diverter Straight diverter Messing, EPDM
hummel 2 257 0023 01 Silber Diverter Straight diverter Messing, EPDM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100336092
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2257002301
EAN/GTIN:
     4033878204634
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112.9 mm
Höhe
61.1 mm
Tiefe
32 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
120 °C
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
30 mm
Schraubenschlüssel Größe 2 (SW2)
17 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Diverter
Produkttyp
Straight diverter
Material
Messing, EPDM
Anschlussgröße 1 (AG1)
3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)
3/4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.