Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 257 0008 01 Silber Special connection Y piece Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 257 0008 01 Silber Special connection Y piece Messing
hummel 2 257 0008 01 Silber Special connection Y piece Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100344201
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2257000801
EAN/GTIN:
     4033878200322
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Überwurfmutter
y-stück messing 3/4"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
66 mm
Höhe
58 mm
Tiefe
33.5 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
120 °C
Gewindelänge
7.5 mm
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
30 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Special connection
Produkttyp
Y piece
Material
Messing
Anschlussgröße 1 (AG1)
3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)
3/4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.