Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Urban Factory EMR20UF-N Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100384597
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     EMR20UF-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
125 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.