Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Nanlite PTT87X Fotostudio-Dauerbeleuchtung 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100406300
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     PTT87X
EAN/GTIN:
     4001072036870
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Variabel
Farbwiedergabeindex (CRI)
96
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.