Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walser FW-3970 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100407316
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger ist ein großes Einsteiger Stativ mit vielen praktischen Ausstattungsfeatures, einer stabilen Konstruktion und einer sehr großen maximalen Arbeitshöhe von 172cm. Das Stativ ist solide verarbeitet und kann mit vielen interessanten Ausstattungdetails punkten - dies alles zu einem überaus attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Foto- und Video Anwendungen Das Stativ eignet sich durch den verbauten Neiger sowohl für Foto- als auch Videoaufnahmen und verfügt über eine Panoramaskala am Stativkopf. Die Ausrichtung des Stativs wird durch zwei Wasserwaagen am Stativkopf und eine zusätzliche Libelle an der Stativschulter erleichtert. Ein sehr praktisches Ausstattungsdetail ist die per Kurbel ausfahrbare Mittelsäule. Hierdurch läßt sich das Stativ auf eine maximale Arbeitshöhe von bis zu 172cm ausfahren. Die Klemm-Schnellverschlüsse ermöglichen eine Ausrichtung des Statives in Sekundenschnelle. Im Gegensatz zu vielen Einsteiger-Stativen aus dem untersten Preissegment ist der per 3/8 Zoll Anschluss befestigte Stativkopf beim walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ abnehmbar und austauschbar. Die Schnellwechselplatte verfügt über einen Arretierhebel und eine rutschfeste Korkbeschichtung. Die oval geformten Stativbeine sind massiv ausgeführt und sorgen in Kombination mit der verbauten Mittelspinne für eine überdurchschnittliche Stabilität dieses Einsteigerstatives. Ein unterhalb der Mittelsäule befindlicher Lasthaken ermöglicht das Anbringen eines Zusatzgewichtes und bietet somit zusätzliche Stabilität für Ihre Aufnahmen. 4kg max. Belastbarkeit Das Stativ verfügt über eine maximale Belastbarkeit bis ca. 4kg, was es ideal für die Benutzung mit Kompakt- und Spiegelreflexkameras macht. Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche Das walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ mit Neiger wird inkl. einer schwarzen Transport- und Aufbewahrungstasche geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1720 mm
Höhe (min)
680 mm
Plattenbreite
60 mm
Plattentiefe
74 mm
Kopfhöhe
120 mm
Kopfgewicht
500 g
Gewicht
2090 g
Länge, zugeklappt
720 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
2599 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Anzahl der Beinabschnitte
3
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Montage
1/4"
Neigungswinkelbereich
1 - 2 °
Front tilt Winkel
90 - 99 °
Stativkopftyp
Topf
Stativgewinde
3/8 Zoll
Entfernbare Platten
Ja
Schwenkgriff enthalten
Ja
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.