Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Pagna 41806-00 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Pressspan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100697318
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     41806-00
EAN/GTIN:
     4009212057037
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die Ordnungsmappe Peppy School mit 6 Fächern in kräftigen modernen Farben und mit stabilem, buntem Griffregister und Eckspanngummi ist ideal, um wichtige Dokumente oder ungelochte Unterlagen übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Der Einband aus Pressspan macht die Mappe zu einem besonderen Hingucker und zu einem trendigen Farbakzent auf jedem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Material
Pressspan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.