Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI500-204 Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI500-204 Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI500-204 Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100697325
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI500-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCPJ 125 DCPJ 140 W DCPJ 315 W DCPJ 515 W MFCJ 220 MFCJ 265 W MFCJ 410 MFCJ 410 Series MFCJ 415 W
Seitenergebnis schwarze Tinte
655 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
2150 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Volumen Farbtinte
8.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.