| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697328 Herst.-Nr.: PI400-69 EAN/GTIN: 7640173434955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Ricoh | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Aficio SG 3100 Series Aficio SG 3100 snw Aficio SG 3110 dn Aficio SG 3110 dnw Aficio SG 3110 n Aficio SG 3110 SFNw Aficio SG 3110 Series Aficio SG 3120 B SF Aficio SG 3120 B SFN Aficio SG 3120 B SFNw Aficio SG 3120 Series Aficio SG 7100 dn Aficio SGK 3100 dn SGK 3100 dn | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 69 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 50 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 4215 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 7070 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, druckerpatrone peach, druckerpatrone für gestetner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |