Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI500-140 Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Ultra hohe Rendite Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI500-140 Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Ultra hohe Rendite Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI500-140 Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Ultra hohe Rendite Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100697343
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI500-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCPJ 4120 DW MFCJ 4420 DW MFCJ 4425 DW MFCJ 4620 DW MFCJ 4625 DW
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
34 ml
Volumen Farbtinte
15 ml
Tintenpatronenkapazität
Ultra hohe Rendite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.