Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100697794
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00912223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
29 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.