Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha HRX-1635 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha HRX-1635 Schwarz
Hanwha HRX-1635 Schwarz
Hanwha HRX-1635 Schwarz
Hanwha HRX-1635 Schwarz
Hanwha HRX-1635 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100721898
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     HRX-1635-4TB-S
EAN/GTIN:
     8801089219299
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
BNC-Videoeingang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Line-in
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Energie
Stromverbrauch (max.)
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
16
Alarm-Ausgangskanäle
4
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
18 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Unterstützte Videoformate
H.265, H.264
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, HRV, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Backup-Funktion
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Syslog
Ja
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Eingangsbandbreite
128 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
32 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Zeitplan, Event
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
384.8 mm
Höhe
88 mm
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
48 TB
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Insgesamt installierte Speicherkapazität
4000 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,30*
€ 1.547,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,48*
€ 1.534,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,11*
€ 1.487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,27*
€ 1.452,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,05*
€ 1.412,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.