Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Suunto 9 Peak Pro 3,05 cm (1.2 Zoll) Punktmatrix 43 mm Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100729424
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050810000
EAN/GTIN:
     6417084508539
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
43 mm
Dicke
10.8 mm
Gewicht
64 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Tastensperre
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 Zoll
Bildschirmtechnologie
Punktmatrix
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Saphir
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Glasfaserverstärktes Polymer (GFRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 175 mm
Wasserbeständigkeit
100 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
30 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
300 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Tauchen, Laufen, Schwimmen
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Ursprungsland
Finnland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.