Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Relaxdays Bambus Windspiel "Tempel"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100730796
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041338
EAN/GTIN:
     4052025413385
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Gartenwindspiel aus Bambus Das Bambuswindspiel im Tempel-Design sieht nicht nur dekorativ aus, sondern erzeugt auch einen warmen, beruhigenden Klang, wenn die Hölzer im Wind sanft zusammenschlagen. Aufgehängt auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten sorgt die Windharfe für eine angenehme Geräuschkulisse und entspannende Feng-Shui-Atmosphäre. Auch in Innenräumen ist die Windorgel eine tolle Hängedeko, die in Fensternähe wunderbar zur Geltung kommt und vor allem Asia-Fans in ihren Bann zieht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Holz
Anzahl der Rohre
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.