Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru DEFENDER SSD350 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100741382
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KDH3B-350F-8TSSD
EAN/GTIN:
     705110114349
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-A, USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2, FIPS 197
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA II
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
522 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.856,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,73*
€ 2.429,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,89*
€ 2.417,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,32*
€ 2.329,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,04*
€ 2.271,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.856,82*
€ 2.209,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.