Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Xtorm XB401 Laptop Powerbank Titan 60W - 24.000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100861594
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XB401
EAN/GTIN:
     8718182276732
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Das XB4 Titan bietet 3 leistungsstarke USB-C-PD-Ausgänge, die optimal auf das schnelle Aufladen Ihres Ultrabooks, Tablets und Smartphones ausgelegt sind. Dank des integrierten Kabels können Sie jederzeit unterwegs aufladen!
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
90 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
60 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
784 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
139 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
626 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
24000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Anzahl Batteriezellen
6
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
2 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.