Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO 2.5" 3,84 TB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5400 PRO 2.5" 3,84 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Micron 5400 PRO 2.5" 3,84 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100888345
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK3T8TGA-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     649528933829
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
30000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,33*
€ 679,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,46*
€ 675,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,96*
€ 663,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.