Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDC220I 128 GB SDHC SuperMLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46049146
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MSDC220I
EAN/GTIN:
     760557844945
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Fallbeständig, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Schockresistent, Vibrationsbeständig
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
22 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
SuperMLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 23,39*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,83*
€ 33,76*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,21*
€ 49,37*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.