Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL III Midi Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101241558
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL III RGB BLACK
EAN/GTIN:
     4718466011794
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Aluminium, SGCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
187 mm
Max Grafikkarten-Länge
435 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
523 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
200 - 1800 RPM
Maximaler Luftstrom
83.5 cfm
Maximum Luftdruck
2.3 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.