Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus
Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus
Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus
Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus
Relaxdays 10019170 Regal Regal für Leitern Wandverteiler Bambus, MDF-Platten Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101255923
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019170
EAN/GTIN:
     4052025191702
Suchbegriffe:
Badregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
4-stufiges Wandlehnregal
Sie wünschen sich mehr Ordnung, wollen Ihr Arbeitszimmer jedoch nicht durch sperrige Regale verbauen? Das Leiterregal BAMBOO vergrößert den Raum mit seinen weißen Ablageflächen optisch und bietet gleichzeitig Stauraum für Bilder, Blumen uvm. In seiner modernen Optik passt das 4-stufige Regal der BAMBOO-Kollektion in nahezu jede Einrichtung. Die Seitenteile aus Bambus machen das Standregal auch zu einem dekorativen Element im Badezimmer. Die 4 Böden sind stufenförmig angeordnet und bestehen aus weiß lackierten MDF-Platten. Das Wandlehnregal steht stabil und bietet dekorativen Stauraum für Ihre Wohnung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1440 mm
Merkmale
Typ
Regal für Leitern
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Bambus, MDF-Platten
Produktfarbe
Bambus
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Wohnzimmer
Anzahl der Regale
4 Regale
Stil
Modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.