Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam Easy DT7130 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam Easy DT7130 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7130 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7130 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Blau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7130 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101281613
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT7130E1
EAN/GTIN:
     3121040086933
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
tefal dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
1920 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Anwärmdauer
0.25 min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
Handschalter
Autonomie
0.133 h
Wasserstandsanzeige
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Kabellänge
2.6 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Laufzeit
8 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.