Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 12 | 12 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101300907
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0378
EAN/GTIN:
     5711724003783
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Die PanzerGlass™ HardCase-Schutzhülle ist die perfekte Wahl, um Dein iPhone vor Schäden durch harte Stöße oder Stürze zu bewahren, die das Leben so mit sich bringt.


Die HardCase-Schutzhülle besteht aus einem weichen TPU-Rahmen und einer stabilen, transparenten Rückseite. Diese Materialkombination sorgt für höchste Stoß- und Kratzfestigkeit, die Dein iPhone effektiv schützt, ohne es zu verstecken.


Die Schutzhülle kann ganz leicht eingerastet werden, ist kompatibel mit MagSafe und büßt dank des verfärbungsbeständigen Materials auch bei intensiver Nutzung nichts von ihrem Aussehen ein.


In Kombination mit einem original PanzerGlass™ Displayschutzglas ist der Rundumschutz für Dein kostbares iPhone perfekt.


Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem iPhone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
76 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12, Apple - iPhone 12 Pro
Name der Farbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
150 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.