Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy GS105D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy GS105D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS105D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101303747
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     GS105D
EAN/GTIN:
     6971690790097
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Protokolle
Switch Protokoll
CSMA/CD
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
135 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Sonstige Funktionen
Bandbreite
1 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.