Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cudy GS108D Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101307872
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     GS108D
EAN/GTIN:
     6971690790103
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
72.7 mm
Höhe
26.9 mm
Gewicht
215 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.3 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Sonstige Funktionen
Bandbreite
1.6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.