Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase iPhone 12 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101317318
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0425
EAN/GTIN:
     5711724004254
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Die PanzerGlass™ HardCase-Schutzhülle ist die perfekte Wahl, um Dein Phone vor Schäden durch harte Stöße oder Stürze zu bewahren, die das Leben so mit sich bringt. Die HardCase-Schutzhülle besteht aus einem weichen TPU-Rahmen und einer stabilen, transparenten Rückseite. Diese Materialkombination sorgt für höchste Stoß- und Kratzfestigkeit, die Dein Phone effektiv schützt, ohne es zu verstecken. Die Schutzhülle kann ganz leicht eingerastet werden, und büßt dank des verfärbungsbeständigen Materials auch bei intensiver Nutzung nichts von ihrem Aussehen ein. Die innovative antibakterielle Beschichtung bietet außerdem einen zusätzlichen Schutz vor Keimen und Bakterien und eliminiert nachweislich bis zu 99,99 % der häufigsten Oberflächenbakterien. In Kombination mit einem original PanzerGlass™ Displayschutzglas ist der Rundumschutz für Dein kostbares Phone perfekt.


Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem Phone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.