Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBPP-0201 Smart Plug 3680 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBPP-0201 Smart Plug 3680 W Haus Weiß
Hombli HBPP-0201 Smart Plug 3680 W Haus Weiß
Hombli HBPP-0201 Smart Plug 3680 W Haus Weiß
Hombli HBPP-0201 Smart Plug 3680 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101321896
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBPP-0201
EAN/GTIN:
     8719323917170
Suchbegriffe:
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Unterstützte Anwendungen
Hombli app
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
WLAN
Ja
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.