Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8907-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8907-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8907-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8907-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8907-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101333363
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8907-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9662-QZ
ab € 1,21*
Ähnlich
DeWalt
DT8950-QZ
ab € 32,80*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.