Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 65UH5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101333752
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UH5J-H
EAN/GTIN:
     195174033807
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
649 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1453.3 mm
Display Tiefe
39.9 mm
Display Höhe
844 mm
Displaygewicht
28200 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1453.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
290 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
893.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
1095 mm
Paketgewicht
35000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
HDCP-Version
1.4/2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
120 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
444 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
14.4 mm
Rahmenbreite (Seite)
9.9 mm
Rahmenbreite (oben)
9.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,81*
€ 1.778,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,18*
€ 1.732,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,55*
€ 1.686,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,03*
€ 1.611,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.