Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101341462
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6934177781346
EAN/GTIN:
     6934177781346
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Werde zum Trendsetter
Zweifellos ein echtes Schmuckstück für unsere Technik- und Modefans: Mit dem stylischen Xiaomi 12 Lite setzt du ein modisches Statement für Unabhängigkeit und Ambition. Hab den Mut, dich auszudrücken, und verliere nie die Inspiration.

Neuer klassischer Look in voller Pracht
Das neue flache Rahmendesign verleiht dem Smartphone ein schlichtes und elegantes Aussehen. Das einheitliche Farbschema und die nahtlose matte Oberfläche sorgen für einen hochwertigen, modernen Vibe und eine angenehme Haptik.

Einzigartige Schattierungen für das gewisse Etwas
Mehrschichtige Farbverläufe und der Satineffekt unterstreichen den glamurösen Look. Die Farbpalette umfasst Lite Pink, Lite Green sowie Black und die drei Kameras sind von edlen Halo-Ringen eingefasst.

Federleichtes, schlankes Design zieht die Blicke auf sich
Der branchenweit führende, schmale Rahmen macht das Xiaomi 12 Lite zu einem großartigen Accessoire, das du immer dabeihaben kannst.

Deine Bilder machen dich aus
Wirf dich in Pose und lass dich von den Aufnahmen überraschen!

108MP Dreifach-Kamera
Mit der verbesserten 108MP Dreifachkamera hast du mehr als eine Möglichkeit, die Welt festzuhalten. Mit 108MP Weitwinkelkamera, Ultra-Weitwinkelkamera und Makrokamera bist du für jedes Szenario gerüstet.

Motion Capture
Kristallklare Action

108MP Modus
Ultrahohe Auflösung für kleinste Details

120° Ultra-Weitwinkelkamera
So werden deine Porträtfotos noch eindrucksvoller

Eye-Tracking-Fokus
Sei der Star in jedem Foto

32MP Selfie-Kamera
Die hochauflösende Selfie-Kamera verfügt über einen 1/2,8'' großen Sensor mit Autofokus, der deine besten Seiten mit schärferem Fokus und noch bemerkenswerteren Aufnahmen hervorhebt.

Selfies mit 32 MP
Sei auch auf Fotos dein natürliches Selbst

Selfie-Porträtmodus
Hebe die Motive deiner Fotos mit dem neuen Tiefenschätzungs- und Porträtmattierungsalgorithmus hervor, um natürliche Porträtfotos zu kreieren.

HDR-Automatik im Selfie-Porträtmodus
Du siehst nicht nur bei Tageslicht oder in der Dunkelheit umwerfend aus. Die automatische HDR-Funktion im Selfie-Porträtmodus hilft, überbelichtete Aufnahmen auch bei Gegenlicht zu vermeiden.

Xiaomi Selfie-Glow
Die hochwertigen Dual-LEDs sorgen zu jeder Tages- und Nachtzeit für das richtige Licht.

Autofokus und Eye-Tracking-Fokus
Fang Stimmung und Emotionen ein.

Selfie-Zoom
Zoome mit der Selfie-Kamera feine Details heran, auch wenn dein Smartphone nicht nahe an deinem Gesicht ist.

Lebendiges und lebensechtes Filmerlebnis
Dieses 6,55" FHD+ AMOLED-Display liefert lebendigere Farben und stärkere Kontraste und gibt die Welt originalgetreu wieder. HDR10+ und Dolby Vision®-Technologien sorgen für eine erstklassige Bildqualität, und in Kombination mit Dolby Atmos® und Dual-Lautsprechern genießt du Kino-Feeling in deiner Handfläche.

Gleite durch deine Inhalte
Mit der zweistufigen AdaptiveSync-Funktion (60 Hz und 120 Hz) passt sich der Bildschirm an die Inhalte an, die du gerade ansiehst. Das sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis und schont gleichzeitig die Akkulaufzeit. Auf der anderen Seite sorgt die 240 Hz Touch-Abtastrate für eine prompte Reaktion auf jede deiner Berührungen.

Angenehmer für die Augen
Mehrere spezielle Modi sorgen für den Schutz deiner Augen und verringern deren Belastung.

Sonnenlichtmodus 3.0
Sichtbare Anzeige auch bei Sonnenlicht

Lesemodus 3.0
Ein Leseerlebnis wie auf Papier

True Display
Display mit kühlem oder warmem Licht, das sich an deine Umgebung anpasst

Leistungsstark
Mit dem schnellen Snapdragon® 778G 5G-Chipsatz hältst du mühelos mit den neuesten Trends Schritt. Darüber hinaus verwendet das Xiaomi 12 Lite Hochleistungsgraphit und erhöht die Wärmeableitungskapazität um 7% im Vergleich zur vorherigen Generation, was die Temperatur reduziert und schnelles Web-Browsing gewährleistet.

Xiaomi AdaptiveCharge
Xiaomi AdaptiveCharge lernt durch fortschrittliche Algorithmen aus deinem nächtlichen Ladeverhalten, um die Akkulebensdauer langfristig zu erhalten. Der Ladevorgang wird bei 80% unterbrochen, während du schläfst. Erst kurz bevor du aufwachst, wird der Akku vollständig aufgeladen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
778G
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.55 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
402 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 642L
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.52 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
3840 x 2160 Pixel
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Breite
73.7 mm
Tiefe
7.29 mm
Höhe
159.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
121 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.8
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.