Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marvel Spider-Man Spider-Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marvel Spider-Man Spider-Mobile
Marvel Spider-Man Spider-Mobile
Marvel Spider-Man Spider-Mobile
Marvel Spider-Man Spider-Mobile
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101358928
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F56205L1
EAN/GTIN:
     5010994113476
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Höhe der Spielzeugfigur
150 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sonstige Funktionen
Jahr
2022
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungssprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
80.962 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
330.2 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245.999 mm
Höhe des Versandkartons
242.001 mm
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Spider-Man
Lizenz
Marvel
Ursprungsland
Vietnam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.