Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia KBG50ZNS512G Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia KBG50ZNS512G Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia KBG50ZNS512G Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101359459
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KBG50ZNS512G
EAN/GTIN:
     8592978401252
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die BG5-Serie von KIOXIA ist eine Produktreihe aus kompakten NVMe-SSDs mit Kapazitäten von bis zu 1.024 GB, die eine mit der PCIe 4.0- und NVMe 1.4-Spezifikation konforme Schnittstelle und KIOXIA 112-Layer-„BiCS FLASH 3D TLC“-Flashspeicher (mit 3 Bit pro Zelle) nutzen. Dank höherer Bandbreite und verbesserter Flashverwaltung sowie „Host Memory Buffer“-Technologie (HMB) bieten die BG5-Single-Package-SSDs die beste Leseleistung ihrer Klasse: Sie erzielen bis zu 3.500 MB/s (sequenzielles Lesen) und bis zu 500.000 IOPS (zufälliges Lesen) bei einer aktiven Leistungsaufnahme von bis zu 4,3 W (typ.).


Die BG5-Serie ist in den Kapazitäten 256, 512 und 1.024 GB und in den Modulformfaktoren M.2 Typ 2230 und Typ 2280 erhältlich, wodurch sie sich für dünne und leichte Systemdesigns (z. B. ultradünne PCs) sowie für Embedded-Geräte und Serverbootanwendungen in Rechenzentren gleichermaßen eignet. Die SSDs der BG5-Serie sind optional als SED-Modelle („Self-Encrypting Drive“) mit Unterstützung für TCG Opal Version 2.01 erhältlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
4.1 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
400 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
430 IOPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
2.9 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.