Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P41 Plus M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel P41 Plus M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Intel P41 Plus M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101359465
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPFKNU010TZX1
EAN/GTIN:
     840307300225
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.025 W
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (Betrieb)
0.08 W
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
4125 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
2950 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.