Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P41 Plus M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel P41 Plus M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Intel P41 Plus M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101359508
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPFKNU512GZX1
EAN/GTIN:
     1210001700017
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.025 W
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (Betrieb)
0.08 W
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
3500 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
1625 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
200
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.