Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil i57A Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1 Zoll) Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil i57A Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1 Zoll) Edelstahl, Schwarz
Fanvil i57A Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1 Zoll) Edelstahl, Schwarz
Fanvil i57A Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1 Zoll) Edelstahl, Schwarz
Fanvil i57A Video-Zugangssystem 25,6 cm (10.1 Zoll) Edelstahl, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101359550
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     I57A
EAN/GTIN:
     6937295603439
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 600 Pixel
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Statische IP
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Schwarz
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
24 mm
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Sprachcodec
G.722, PLC, G.729ab, G.711a, VAD, G.711u, iLBC, CNG
Echounterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Lautstärkeregler
Tasten
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.