Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens PQ521KA10 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens PQ521KA10 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Siemens PQ521KA10 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Siemens PQ521KA10 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101389779
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     PQ521KA10
EAN/GTIN:
     4242003932025
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd siemens
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl
Kontrolltyp Ofen
Drehregler, Berührung
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11400 W
Displaytyp Ofen
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Reinigungsart
Pyrolytisch
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
275 °C
Lampentyp
Halogen
Kindersicherung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Materiallgriff
Aluminium
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Anzahl der automatischen Programme
30
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
43 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
43 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Größe Kochzone 2 (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 2
1600 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Rechts
Kochzone 4 Größe (B x T)
145 x 210 mm
Leistung Kochzone 4
1000 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rahmentyp
Abgeflachte Kante
Rahmenform
Vollverkleidung
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
7800 W
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, einbau elektroherd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,41*
€ 1.141,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,66*
€ 1.131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,39*
€ 1.080,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,85*
€ 1.044,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,58*
€ 991,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EA64RGNA1E
ab € 310,83*
Zubehör
Siemens
HE578ABS0
ab € 662,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.