Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Vertikaler Notebook Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Digitus Vertikaler Notebook Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101412863
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90439
EAN/GTIN:
     4016032481799
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Platzsparende Lösung zum Platzieren Ihres Notebooks am Arbeitsplatz - Ermöglicht bestmögliche Kühlung für Ihr Gerät

- Edles Aluminium
- Variable Größe: 7,7 - 40 mm - Universal-Lösung für Notebooks jeder Art
- Maximale Traglast: 10 kg
- Anti-Rutschpads für einen sicheren Stand
- Silikon-Pads im Inneren schützen Ihr Notebook
- Platzieren Sie Ihr Notebook platzsparen auf Ihrem Schreibtsich
- Ermöglicht bestmögliche Kühlung ihres Geräts durch die vertikale Positionierung

Der vertikale Notebookstand von DIGITUS® bietet eine platzsparende Lösung zum positionieren Ihres Notebooks am Arbeitsplatz. Ebenso wird die Kühlung Ihres Geräts bestmöglich ermöglicht. Das zeitlose und edle aluminium-Design integriert sich nahtlos in jede Umgebung. Silikon-Pads im Inneren schützen Ihr Notebook und gewährleisten einen festen Halt. Die Halterung ist variabel zwischen 7,7 und 40 mm. Anti-Rustch-Pads auf der Unterseite gewährleisten einen sicheren Stand. Die maximale Traglast liegt bei 10 kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungsvolumen
751.75 cm³
Paketgewicht
510 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Design
Produkttyp
Laptop- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
407 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
39269097
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.