Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Tefal Deluxe Dampfgarer 3 Korb/Körbe Freistehend 900 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101413519
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     VC502DCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer tefal
dampfgarer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
410 mm
Energie
Leistung
900 W
Ergonomie
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Design
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Tasten
Steuerungsposition
Vorderseite
Schüsselmaterial
Edelstahl
Schüsselkapazität
9 l
Reisschüssel
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Fassungsvermögen
9 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.