Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSIT DS-KC-MB1 Steckdose Nein Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSIT DS-KC-MB1 Steckdose Nein Weiß
DSIT DS-KC-MB1 Steckdose Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101422159
Hersteller:
     DSIT
Herst.-Nr.:
     DS-KC-MB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.