Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 12T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101443294
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0CC1EU
EAN/GTIN:
     6934177797507
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.22 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,69
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
81.6 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
8-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
5-Element-Objektiv
Optischer Zoom
2 x
Sensorgröße Frontkamera
1/3.47 "
Frontkamera Blendenzahl
2,24
Pixelgröße Frontkamera
0.8 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
78 °
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
120 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
163.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.997 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.997 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.567 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, MP3, OGG, WAV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.6
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,73*
€ 622,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.