Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR06BTCV0470 Widerstand 470 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking AR06BTCV0470 Widerstand 470 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR06BTCV0470 Widerstand 470 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101446282
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR06BTCV0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,048*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.