Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 104520 Schraube/Bolzen 12 mm M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 104520 Schraube/Bolzen 12 mm M5
Toolcraft 104520 Schraube/Bolzen 12 mm M5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101454753
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104520
EAN/GTIN:
     4053199010653
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Schlitz
Zertifizierung
DIN 85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.