Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Nordic 3780 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101457419
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NORDIC 3780 NI
EAN/GTIN:
     4003482367803
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
6830 g
Slot-Breite
327 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
13822
ab € 24,26*
Zubehör
Burg-Wächter
13824
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.