Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER QUADUS 3745 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101468573
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     QUADUS 3745 NI
EAN/GTIN:
     4003482335109
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
497 mm
Gewicht
9000 g
Slot-Breite
325 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.