Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR02BTC49R9 Widerstand 49,9 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking AR02BTC49R9 Widerstand 49,9 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR02BTC49R9 Widerstand 49,9 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101476951
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR02BTC49R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
49.9 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.