Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER LEIPZIG 777 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101481539
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     LEIPZIG 777 W
EAN/GTIN:
     4003482289303
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
397 mm
Gewicht
2500 g
Slot-Breite
250 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.