Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 878 BR Briefkasten Braun Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101482599
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POTSDAM 878 BR
EAN/GTIN:
     4003482204801
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Zaun Briefkasten
Zaunbriefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
2546 g
Slot-Breite
333 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Braun
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Rückseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.